Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge
TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge
TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge
TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge
TOOLVIZION TPB Portfolio Tasche für I-pad, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge
Artikel-Nr.:
     5417B-166840
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     8714612051238
EAN/GTIN:
     8714612051238
Suchbegriffe:
TOOLVIZION
TPB
Portfolio
Tasche
Multifunktionale Tasche für Tablet, Schreibmaterial und kleine Werkzeuge

Abmessungen: 35 x 8 x 30 cm
multifunktionale Tasche aus 600D Polyester 
intelligentes Doppelfach
über 18 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für Tablet, Ladegerät und kleine Handwerkzeuge
inkl. abnehmbarer Tablet-Hülse, passend für 9,7 Zoll Tablets und I-Pads
integrierte Smartphone-Halterung mit Klettverschluss
Aufbewahrung für Adresskarte
Reißverschlussfach an der Frontseite
Tragegriff oben, Antirutschreißverschlüsse, bequemer gepolsterter Schulterriemen
Hochleistungsnähte und Verstärkungen an den Belastungspunkten
Maximale Traglast: 10 kg
Lieferumfang ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Höhe:
300 mm
Breite:
80 mm
Länge:
350 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: für, I-pad,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.