Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
McBull Containernetz, 3,5x6 m, Stärke 3 mm, Maschen 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-165010
Hersteller:
     McBull
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163424239
Suchbegriffe:
Containernetz
McBULL Containernetz, Abmessung 3,5x6 Meter, Materialstärke 3 mm, Maschenweite 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Stärke:
3
Länge:
3500
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Kordelstärke:
3
Hersteller:
McBull
Gewicht:
4,9 kg
Grundpreis:
Ja
Maschenweite:
50x50 mm
Abmessung:
3500 x 6000 mm
Weitere Suchbegriffe: HWS-Containernetz 3,50 x 6,00
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 92,39*
€ 114,48*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 120,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,48*
€ 136,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,59*
€ 133,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,72*
€ 128,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,62*
€ 122,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,39*
€ 109,94
pro Packung
1 Packung enthält 21 m² (ab € 4,39953* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.