Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2
SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2
SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2
SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2
Artikel-Nr.:
     5417B-164978
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4020749901631
Suchbegriffe:
Gurtschutzschlauch
Schutzschlauch Zurrgurt
Zurrgurtschutzschlauch
Schutzschlauch
SLIP-Schutzschlauch, 2-teiliges Set • Zuschnitt für 50-mm-Zurrgurte • Flexibler Gewebeschutzschlauch zur Kombination mit 50-mm-Zurrsystem • Schutzschlauch weist innen und außen eingewebte Gleitrippen aus einer speziellen Hochleistungsfaser auf • Innenseitig gleitet das Zurrband im Schutzschlauch wie auf Schienen, während außenseitig durch die Hochleistungsfaser eine deutliche Verbesserung der Abrieb- und Schnittfestigkeit erreicht wird • Geeignet für Zurrgurte mit einer Breite von 50 mm Lieferung: 2 Stück Schutzschlauch je ca. 500 mm lang.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
für Gurtbandbreite max.:
50 mm
Gurtlänge:
0,5
Gurtbreite:
50
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: spanset schutzschlauch, schutzschlauch, schutzschlauch 500mm, SLIP-Schutzschlauch- Zuschnitte 50mm, VE 2
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 27,92*
1 Tag
49
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,29*
€ 28,17*
9 Tage
42
pro Packung
€ 4,79*
ab € 21,66*
€ 28,56*
1 Tag
49
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,78*
€ 28,72*
6 Tage
49
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,19*
€ 29,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,92*
€ 33,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,72*
€ 27,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
1 Packung enthält 500 Millimeter (ab € 0,04046* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.