Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
TOOLVIZION ToolPack Akkumaschinenhalter, XL
Artikel-Nr.:
     5417B-162485
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     8714612051245
EAN/GTIN:
     8714612051245
Suchbegriffe:
TOOLVIZION
ToolPack
Akkumaschinenhalter,
XL
- Starker 600D Polyester-Holster für praktisches und komfortables Tragen während der Arbeit
- Extra großes verstärktes Fach,für fast alle verschiedene Modelle von Elektrowerkzeugen konzipiert
- Fünf zusätzliche Polyester-Einsteckplätze für Bohrer und Bits und extra Polyester-Schleife mit ABS-Schnalle zur Sicherung des Werkzeuges
- Verstärkter Gürteltunnel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Größe:
34x18
Außenmaterial:
Polyester
Breite:
180 mm
Länge:
340 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.