Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Karabinerhaken 80x8 80x8.a 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PÖSAMO Karabinerhaken 80x8 80x8.a 1 Stk.
PÖSAMO Karabinerhaken 80x8 80x8.a 1 Stk.
PÖSAMO Karabinerhaken 80x8 80x8.a 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-161428
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645001327
EAN/GTIN:
     4011645001327
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre!
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Ausführung:
Karabinerhaken
Oberfläche:
verzinkt
Öffnung max.:
9 mm
Werkstoffart:
Stahl
max. Tragfähigkeit:
230
Hersteller:
PÖSAMO
Artikel-Nr.:
2100400057
max. Tragkraft:
230 kg
Anzahl je Karte:
1
Gewicht:
71 kg
Hakenöffnung:
9 mm
Abmessung:
80 x 8 mm
Breite:
8
Länge:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
141
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,76*
€ 1,22*
1 Tag
158
10
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.