Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlkette C80 verzinkt DIN5685 10 m Bundware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Rundstahlkette C80 verzinkt DIN5685 10 m Bundware
Rundstahlkette C80 verzinkt DIN5685 10 m Bundware
Rundstahlkette C80 verzinkt DIN5685 10 m Bundware
Rundstahlkette C80 verzinkt DIN5685 10 m Bundware
Artikel-Nr.:
     5417B-161381
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645012002
EAN/GTIN:
     4011645012002
Suchbegriffe:
Rundstahlkette C80 verz. DIN5685 10...
Schweißkette nach DIN 5685, gerade Form C, galvanisch verzinkt, Bundware Empfohlene max. Tragkraft ist ein errechneter Wert, Ketten sind nicht geprüft. Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15 003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Beispiel: C 30 = theoretische Bruchkraft der Kette 360 kg / 8 = (8-fache Sicherheit) = 45 kg.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
54
Stärke:
8
Maß AB:
32
Normart:
DIN
Ausführung:
C 80
Breite außen:
32
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß B:
32
Grundpreis:
Ja
Artikel:
C 80
t:
54 mm
d:
8
B:
32 mm
Artikel-Nr.:
1000300155
Länge:
10 m
Durchmesser:
8 mm
m je Bund:
10
kg je 100 m:
110
Norm:
DIN 5685/C
max. Tragkraft:
320 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 6,30*
€ 7,50
pro Meter
ab 40 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,96*
€ 5,90
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.