Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PÖSAMO Drahtseilbox 6x7 vz./ummit 3/5 mm 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PÖSAMO Drahtseilbox 6x7 vz./ummit 3/5 mm 200 m
PÖSAMO Drahtseilbox 6x7 vz./ummit 3/5 mm 200 m
PÖSAMO Drahtseilbox 6x7 vz./ummit 3/5 mm 200 m
PÖSAMO Drahtseilbox 6x7 vz./ummit 3/5 mm 200 m
Artikel-Nr.:
     5417B-161246
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645024838
EAN/GTIN:
     4011645024838
Suchbegriffe:
Drahtseilbox 6x7 vz./umm. 3/5 mm 20...
Drahtseilbox, verzinkt/transparent, ummantelt

Bestehend aus bestem, verzinktem Gussstahldrahtseil, Drahtnennfestigkeit 1770 N/mm², drallarm und spannungsfrei. Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen. Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Beispiel: Sicherheitsfaktor 6 = Mindestbruchkraft 6 * Fe = Fasereinlage ** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zulässige Wert der wirklichen Bruchkraft.

Achtung: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Belastbarkeit:
90
Hersteller:
PÖSAMO
Oberfläche:
verzinkt
Grundpreis:
Ja
ca. m je Box:
200
ca. kg je Box:
10,800
Artikel-Nr.:
1100100148
Abmessung:
3,0 auf 5,0 mm
Mindestbruchkraft:
529 kg
Konstruktion:
6 x 7 + 1 Fe
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
3/5
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,61*
€ 0,75*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 117,16*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 90,94*
€ 117,16*
5 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,70*
€ 128,83*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 109,01*
€ 133,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,18*
€ 133,4942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,05*
€ 119,0595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 94,41*
€ 112,3479
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 92,84*
€ 110,4796
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 91,66*
€ 109,0754
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 90,94*
€ 108,2186
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 0,4547* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.