Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapidglied Art. 9077 A4 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapidglied Art. 9077 A4 6 mm
Rapidglied Art. 9077 A4 6 mm
Rapidglied Art. 9077 A4 6 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-161230
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377214829
Suchbegriffe:
Kettenschnellverschluss
Kettenschraubverschluss
Schraubenkettenglieder
kettenschnellverschluss

Mit diesen robusten Rapid-Gliedern lassen sich Schraubverbindungen mit passenden Ketten, Drähten oder Seilen erstellen.

Die Rapid-Glieder sind für eine hohe Beanspruchbarkeit und Lebensdauer aus widerstandsfähigem und hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapidglied
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Drahtdurchmesser:
6 mm
Hersteller:
Pösamo
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Öffnung:
7,5 mm
Innenlänge:
45 mm
max. Tragkraft:
120 kg
ca. kg je 100 Stück:
3,8
Artikel-Nr.:
2100200042
Tragkraft:
120 kg
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubverb. 6mm V4a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,17*
€ 37,0923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,74*
€ 24,6806
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,74*
€ 23,4906
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.