Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Kunststoffk. 6 mm x 50 m, rot-weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SD Kunststoffk. 6 mm x 50 m, rot-weiß
SD Kunststoffk. 6 mm x 50 m, rot-weiß
SD Kunststoffk. 6 mm x 50 m, rot-weiß
SD Kunststoffk. 6 mm x 50 m, rot-weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-161042
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645024210
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
!SD! Kunststoffk. 6mmx50m rot-weiss
Weitere Informationen:
Länge (Innen):
42 mm
Nenndicke:
6 mm
ICC-Zulassung (1):
Nein
Gewicht:
0,06 kg/m
ETA-Zulassung (1):
Nein
Werkstoff:
Polyethylen
DIBt-Zulassung:
Nein
Güteklasse:
ohne
Breite außen:
20 mm
Grundpreis:
Ja
m je Bund:
50
kg je 100 m:
6,00
je 100 m:
6,00 kg
Artikel-Nr.:
1001300004
Hersteller:
Pösamo
Farbe:
rot/weiß
äußere Breite:
20 mm
Innenlänge:
42 mm
Werkstoffart:
Kunststoff
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, KUS-Kunststoffk. 6mmx50m rot-w
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
4250
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,60*
€ 0,80*
2 Tage
3850
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,64*
€ 0,84*
50
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,7098*
€ 0,9298*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 32,92*
2 Tage
81
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 38,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,57*
€ 37,5683
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.