Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
Artikel-Nr.:
     5417B-160360
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     4002390031110
EAN/GTIN:
     4002390031110
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Schreibplatte, Alu, mit Bügelklemme • Material: Aluminium (eloxiert) mit abgerundeten Kanten • Bügelklemme mit großer Klemmweite (8 mm) • Format: DIN A4 • Farbe: alusilber • Recycelbar
Weitere Informationen:
Stärke:
1
DIN:
DIN A4
Material:
Aluminium
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Platte:
eloxiertes Aluminium
Klemmweite:
8 mm
Anzahl Jahre Garantie:
2
Geeignet für Formate:
DIN A4
Grundpreis:
Nein
Plattenstärke:
1 mm
Garantie:
Ja
Hersteller:
MAUL
Höhe:
319
Dicke:
1
Tiefe:
14
Breite:
230
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, a4 clipboard maul, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, A4 Schreibplatte Alu m. Bügelklemme
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
91
1
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 10,45*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 7,57*
€ 10,47*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 13,10*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 9,80*
€ 13,52*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,88*
€ 21,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.