Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-158807 Herst.-Nr.: 228-15-5P EAN/GTIN: 7311518031442 |
| |
|
| | |
| - Aus gehärtetem und hitzebehandeltem Kohlenstoffstahl
- Zähne gefräst und geschränkt
- Für das Schneiden von Metall: 12 Zähne/cm, 32 Zähne/Zoll
- Für das Schneiden von Holz: 6 Zähne/cm, 15 Zähne/Zoll
- -100: 10 Gebinde á 10 Blätter, in einer Box
- -10P: 10 Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
- -5P: Fünf Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
- Optimierter Komfort
- Maximale Schneidleistung, besserer Schnitt und längere Lebensdauer
- Splitterfrei
Weitere Informationen: | | Zähne pro Zoll: | 15 | Lieferumfang: | 5 Stück St. | Gewicht: | 0.9 oz | Werkstoff: | Kohlenstoffstahl | Für Handsägetyp: | Metallsägebogen | Zähne geschränkt: | Ja | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Nein | Blattmaterial: | Kohlenstoffstahl, angelassen, gehärtet | SB-Verpackt: | Ja | Einsatzgebiet: | Holz | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 15 | Länge: | 150 mm | zum Schneiden von: | Holz | für Bearbeitung von: | Holz | Blattlänge: | 150 | Hersteller: | Bahco |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,78* | € 4,97* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,43* | € 5,07* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,31* | € 5,08* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,49* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,70* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|