Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Fischer Porenbetonstößel GBS 10 x 135
Artikel-Nr.:
     5417B-157739
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050593
EAN/GTIN:
     4006209505939
Suchbegriffe:
FASSA-10-135
Hochwertiger Fischer Porenbetonstößel GBS 10x135 mit SDS Plus-Aufnahme für die zulassungskonforme Bohrlochherstellung in Porenbeton. Bei der Verarbeitung von Fischer Langschaftdübeln SXR 10x120.
Weitere Informationen:
min. Bohrlochtiefe:
140
Bohrerdurchmesser:
9
Durchmesser:
9
VDS-Zulassung:
ja
Schaft:
SDS-plus
PZ:
9
passend zu:
SXR 10 x 120
Größe:
10 x 135
Stößel:
9
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
140 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209505939
Bohrloch:
9
Hersteller:
Fischer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 122,50*
€ 155,66*
Frei Haus
ab € 125,94*
€ 156,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 130,88*
€ 162,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 149,66*
€ 178,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.