Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Cleaning ohne Korn


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Cleaning ohne Korn
Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Cleaning ohne Korn
Klingspor NPA 400 Vliesbogen 152 x 229 mm Cleaning ohne Korn
Artikel-Nr.:
     5417B-130545
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     258868
EAN/GTIN:
     4014855089635
Suchbegriffe:
Schleifvliesbogen
Hervorragend geeignet zum Entgraten, Reinigen und zur Oberflächenveredelung
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Stanzform:
ohne Loch
Type:
NPA 400
Abmessung:
152X229 mm
Ausführung:
Non Abrasive White
Materialanwendung:
Farbe/Lack;Kunststoff;Edelstahl
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
VFS
Hersteller:
Klingspor
Kornart:
ohne Körnung
Farbe:
weiß
Feinheitsgrad:
ohne Körnung
Länge:
229
Breite:
152
Weitere Suchbegriffe: VLIES-152-229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,292*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Packungen (ab € 1,0292* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,295*
€ 19,39105
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,905*
€ 18,92695
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 14,472*
€ 17,22168
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,762*
€ 16,37678
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,202*
€ 15,71038
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,652*
€ 15,05588
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,292*
€ 12,24748
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.