Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 220
Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 220
Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 220
Klingspor KL 361 JF Rollen, 25 x 50000 mm Korn 220
Artikel-Nr.:
     5417B-128911
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     3777
EAN/GTIN:
     4014855014323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Die praktischen und hochwertigen Klingspor Schleifrollen KL 361 JF verfügen über eine hochflexible Gewebeunterlage. Damit passen sie sich perfekt an jede Werkstückkontur an und sind universell einsetzbar. Darüber hinaus lässt sich mit ihnen nahezu jedes Material schleifen: Edelstahl und Stahl, NE- und sonstige Metalle, Holz und Kunststoff.

Die Schleifrollen KL 361 JF sind ideal für den Handschliff, können aber ebenso gut auf vielen gängigen Schleifmaschinen verwendet werden. Das Schleifgewebe lässt sich einfach und sauber in der gewünschten Länge von der Rolle abreißen. Dank der leichten und hochflexiblen Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle passt sich das Schleifgewebe optimal an jede Werkstückform an und ermöglicht ein präzises und effektives Arbeiten. Klingspor bietet die Universal-Schleifrollen in verschiedenen Breiten bis 400 mm und unterschiedlichen Korngrößen für den Grobschliff und den Feinschliff an. Die Länge auf einer Rolle ist immer 50.000 mm.

Vorteile:
Hochwertiges, universell einsetzbares Schleifgewebe - Optimale Anpassungsfähigkeit an Werkstückkonturen - Sauberes und einfaches Abreißen von der Rolle
Weitere Informationen:
Typ:
KL 361 JF
Trägermaterial:
Baumwollgewebe, leicht, hochflexibel
Materialanwendung:
Edelstahl; Stahl; Metall Universal; NE-Metalle; Holz
Bindung:
Kunstharz
Type:
KL 361 JF
Grundpreis:
Ja
Sonderform:
SR
Einsatzbereich:
Metallbearbeitung
Streuart:
dicht
Ausführung:
S
Korn:
220
Abmessung:
25X50000 mm
Hersteller:
Klingspor
Unterlage:
JF-Baumwolle
Kornart:
Korund
Korngröße:
220
Länge:
50 mm
Breite:
25 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 26,94*
4 Tage
1
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 20,18*
€ 27,01*
6 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,15*
€ 28,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 29,34*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 21,61*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,3898* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.