Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwammgummiwalze 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwammgummiwalze 180 mm
Schwammgummiwalze 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163411222
EAN/GTIN:
     4332163411222
Suchbegriffe:
Leimroller
Ersatzwalze für Leimroller Anwendung: Für raue Standardwalze für Weißleime, Kleister und andere, mit Wasser verdünnbare Leime.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
180
Anwendung:
Für Weißleime, Kleister und andere, mit Wasser verdünnbare Leime
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
180
Material:
Schwammgummi
SB-Verpackt:
Nein
Breite:
180 mm
Ausführung:
Schwammgummiwalze
Weitere Suchbegriffe: Schwammgummiwalze 180 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,07*
€ 39,80*
9 Tage
11
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 39,88*
€ 4,80*
ab € 34,31*
€ 43,17*
€ 4,80*
ab € 34,00*
€ 43,17*
7 Tage
9
€ 4,79*
ab € 39,13*
€ 49,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.