Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummiwalze 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummiwalze 180 mm
Moosgummiwalze 180 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163411192
EAN/GTIN:
     4332163411192
Suchbegriffe:
Leimroller
Ersatzwalze für Leimroller Anwendung: Für raue Standardwalze für Weißleime, Kleister und andere, mit Wasser verdünnbare Leime.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Rollenbreite:
180
Anwendung:
Für Weißleime, auch für Leime mit Härterzusatz
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Größe:
180
Material:
Moosgummi
Breite:
180 mm
Ausführung:
Moosgummiwalze
Weitere Suchbegriffe: Moosgummiwalze 180 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 4,95*
ab € 28,02*
€ 35,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 27,19*
€ 35,95*
€ 4,80*
ab € 30,34*
€ 38,55*
€ 4,80*
ab € 30,43*
€ 38,55*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 34,28*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.