Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Wera 867/4 Z TORX BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-128515
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     867/4Z BO-40x89
EAN/GTIN:
     4013288094582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für Innen-TORX(r)-Schrauben.
TORX BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen.
Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit "normalen" TORX(r)-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden.
Nur spezielle TORX BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird.Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
7
SB-Verpackt:
Nein
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antrieb:
Sechskant
Norm:
DIN 3126
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Antriebsgröße:
6,3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Kugelkopf:
Nein
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Vergütung Klinge:
zähhart
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Antriebsnorm:
DIN 3126 – E 6,3, ISO 1173
Abtriebsprofil:
TORX
Anwendung:
Torx®
Gesamtlänge:
89 mm
Teilebezeichnung:
867/4 Z BO TX
Größe:
T 40
Serie:
867/1 Z BO
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2
Abtriebsgröße:
40
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,06*
€ 6,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,07*
€ 6,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060057001
ab € 7,64*
Ähnlich
RS Pro
769147
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.