Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Rohrabschneider 1/8-2" Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Rohrabschneider 1/8-2" Stahlrohr
Rothenberger Rohrabschneider 1/8-2" Stahlrohr
Rothenberger Rohrabschneider 1/8-2" Stahlrohr
Artikel-Nr.:
     5417B-126785
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     4004625700457
EAN/GTIN:
     4004625700457
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rothenberger industrial rohrabschne...
StahlrohrabSchneider SUPER

Mit einem Schneidrad und zwei Führungsrollen, Schneidrad aus hochlegiertem Stahl, auch für Gussrohre auf Anfrage lieferbar. Zum rechtwinkligen Abschneiden von Rohren.

  • Körper aus Stahl, gesenkgeschmiedet 
  • 2 breite Führungsrollen 
  • Druckregulierung zur Vermeidung übermäßigen Druckes an geschweißten oder unrunden Rohren 
  • Zum sauberen Trennen von Stahlrohren bis 7 mm Stärke


Weitere Informationen:
Integrierter Rohrentgrater:
Nein
Für Rohrwandstärke:
7 mm
Führungsrollen mit Einstich:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Gehäusematerial:
Zink-Druckguss
Materialanwendung:
Stahlrohr
Anzahl Führungsrollen:
2 St.
Anwendung:
zum sauberen Trennen von Stahlrohren bis 7 mm Stärke
Teleskopspindel:
Nein
Schneidradvergütung:
gehärtet
Schneidradmaterial:
Stahl
Mit offener Spindelführung:
Ja
Mit geschlossener Spindelführung:
Nein
für Rohr-Ø:
1/8-2" (10-60 mm)
Arbeitsbereich:
10 - 60 mm
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Rothenberger
Rohrdurchmesser:
10-60 mm
Rundrohrgröße:
10 - 60 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, rohrschneider 60mm, Rohrabschneider 1/8-2.Z Stahlrohr Rothenb
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,81*
€ 91,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,17*
€ 91,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,18*
€ 91,47*
2 Tage
14
€ 5,50*
ab € 75,65*
€ 91,85*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 75,70*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
070051D
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.