Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
BESSEY Hochleistungszwinge 300 mm U-Form
Artikel-Nr.:
     5417B-126622
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158027043
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Hochleistungszwinge

U-Form für übergreifendes Spannen, Schiene, Festbügel aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl, vergütet, galvanisch verzinkt, Gleitbügel aus Vergütungsstahl im Gesenk geschmiedet, vergütet, galvanisch verzinkt, verschleißfeste Spindel mit beweglicher Druckkappe, schwenkbar bis 35°, aus Stahl, vergütet und brüniert, Spannkraft bis ca. 12.000 N (1.200 kp) bei 150 mm Spannweite.

Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Schienenprofil:
30 x 15
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelform:
U-Form
Spanntiefe:
100
Bügelveredelung:
galvanisch verzinkt
Spannkraft:
12 kN
Spindelveredelung:
phosphatiert
Schienenmaterial:
Profilstahl
Rutschsicherung:
Nein
Gewicht:
3,8
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
30 mm
Gleitschienenbreite:
15 mm
Bügelmaterial:
Vergütungsstahl
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
Schienenquerschnitt:
30 x 15 mm
Schiene:
30 x 15 mm
Ausführung:
Hochleistungszwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, schraubzwinge ausladung 140 mm, Hochleistungszwinge 300mm U-Form Bessey
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 80,40*
€ 95,67*
7 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 80,59*
€ 95,68*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 80,84*
€ 96,03*
17 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 96,57*
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 99,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,59*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,64*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.