Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-114945 Herst.-Nr.: 2600-16-XT11-HP EAN/GTIN: 7311518239527 |
| |
|
| | |
| - Die Handsäge wurde im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Superior-Säge im Werkzeugkastenformat für feine bis mittelgrobe Materialien aus Holz
- Einzigartige XT-Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
- Der verschraubte Dreikomponenten-Griff kann für ungefähre 45°- und 90°-Markierungen genutzt werden
- Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
- Ergonomisches und perfekt ausbalanciertes Produkt, liegt optimal in der Hand und bietet perfekten Halt sowie hohen Komfort beim Sägen
- Reibungsmindernde Rostschutz-Beschichtung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Komfortabler Dreikomponenten-Griff für hervorragenden Halt, geeignet als 45- und 90°-Markierungshilfe
- Bleibt länger scharf, dank der einzigartigen gehärteten XT-Zahnung
- Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
- Eine reibungsmindernde Beschichtung erleichtert das Sägen
- Für das Schneiden feiner Materialien
- Kleine Handsäge in Werkzeugkastengröße
Weitere Informationen: | | Zähne/Spitze pro Zoll: | 11/12 | Oberfläche Blatt: | Rostschutzbeschichtung | Griffmaterial: | 2-Komponenten-Kunststoff | Anschlag: | Nein | Anwendung: | Feine bis mittelgrobe Holzmaterialien | Zähne geschränkt: | Nein | Blattstärke: | 1,03 | Länge: | 400 mm | Zähne geschliffen: | Nein | Zähne gehärtet: | Ja | Blattveredelung: | Rostschutzbeschichtung | SB-Verpackt: | Nein | Gewicht: | 0,41 oz | Bahco Nr.: | 2600-16-XT11-HP | ZpZ: | 11/12 | Zähne/Zoll: | 11 | Zähne pro Zoll: | 11 / 12 | Hersteller: | Bahco | Blattlänge: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,80* | € 31,41* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,74* | € 31,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,88* | € 31,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,86* | € 31,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,62* | € 32,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|