Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenstuhl H440 OMEGA Eco höhenverstellbar,lavendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51089360
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     1542903
EAN/GTIN:
     4028698114850
Suchbegriffe:
Duschtoilettenstuhl
Toilettenstuhl
invacare toilettenstuhl
toilettenstuhl
33.40.04.0023 Höhenverstellbarer und stapelbarer Toilettenstuhl. Durch sein unaufdringliches Design integriert sich der OMEGA Eco perfekt in den Wohnbereich. Die Sitzhöhenverstellung ist einfach zu bedienen. Optimale Positionierung über dem Toilettenbecken und einfache Handhabung des Toiletteneinsatzes. Leicht zu reinigen, da glatte Oberfläche. Inkl. Eimer und Deckel. Technische Daten: Gesamthöhe 79 bis 97 cm. Gesamtbreite 58 cm. Gesamttiefe 53 cm. Höhe bis Armlehnen 62 bis 80 cm. Sitzbreite 45 cm. Sitzhöhe 40,5 bis 58,5 cm. Sitztiefe 43 cm. Höhe Boden bis Sitzunterkante mit Halter für Toilettentopf 33,5 bis 51,5 cm. Ohne Halter für Toilettentopf 34,5 bis 52,5 cm. Breite zwischen den Armlehnen 47 cm. Maße Ausschnitt der Sitzbrille 20 x 25,5 cm. Gewicht 7,5 kg. Belastbarkeit 140 kg. Farbe lavendel. VE 1 Stück. Abmessung: 590x520x800mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Toilettenhilfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,63*
€ 203,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,53*
€ 196,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.