Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51007111 Herst.-Nr.: 1053103 EAN/GTIN: 4015613610771 |
| | |
|
| | |
| Wok-Herd, 3 Brenner Gas-Wokherd GWH3 CNS 18/10 3 Hochleistungs-Brenner à 11,5 kW, manuelle Zündung Brenner ohne Werkzeug herausnehmbar Brenner thermoelektrisch gesichert Fettauffangschale unter den Brennermulden 3 abnehmbare Wokringaufsätze, Ø 290 mm innen Kochstellen ohne Wokringaufsatz: für Töpfe ab Ø 200 mm Unterbau mit höhenverstellbaren Füßen Anschlusswert: 34,5 kW Maße: B 1500 x T 600 x H 960 mm Eingestellt auf Flüssiggas, Erdgasdüsen sind beigelegt Artikellänge (netto):600 x Artikelbreite (netto):1500 x Artikelhöhe (netto):960 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.968,99* | € 2.090,17* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.023,02* | € 2.157,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.392,90* | € 2.528,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.454,37* | € 2.581,10* | | | | Lager 5385 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.556,11* | € 2.675,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|