Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-511829 Herst.-Nr.: 639693 EAN/GTIN: 4004338639693 |
| |
|
| | |
| Fahnenmast zylindrische Form 4 Aluminium Standrohre Ø 50 mm, 2 mm Wandstärke mit Bodenhülse zum Einbetonieren Länge Bodenhülse 900 mm, davon 450 mm im Boden Seilbeschläge mit Hissseil ohne Fahne Gesamtlänge: 6,30 m Ø: 50 mm Höhe: 6,30 m Stärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Kartonage | € 7,50* | ab € 76,89* | € 100,65* | | | | Lager 5385 | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 148,70* | € 187,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|