| |
|
| Artikel-Nr.: 5385B-51101421 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8712112253176 |
| |
|
| | |
| Schuhgröße 45 bis 47, Fußplattenlänge 28,5 cm, Höhe 43 cm, effektive Absatzhöhe 1,6 cm.(8618E...) Die BlueROCKER 2.0 - Orthese wird bei Patienten mit stark ausgeprägten Ausfallerscheinungen eingesetzt. Funktion: Fußhebung in der Schwungphase | Begrenzung der Plantarflexion | dynamischer Zehenabstoß | Kniesicherung in der Standphase | seitliche Stabilisierung des Sprunggelenks | freie Beweglichkeit der Ferse. Nutzen: gute Balance und Sicherheit beim Gehen und Stehen | Verbesserung der Schrittlänge | Verbesserung der Schrittfrequenz | Erhöhung der Schrittgeschwindigkeit | Kniesicherung in der Standphase | gleichmäßigere Belastungsphase | Verbesserung der Abrollbewegung. Produktdetails: ventrale Anlage | freie Ferse | integrierte Klettbänder ohne Umlenkschlaufe | vorkonfektioniert zur individuellen Anpassung | wasserfest | keine Begrenzung des Körpergewichts | Materialgemisch aus Karbon-, Glas- und Kevlarfasern | inkl. SoftKIT-Polster + MicroFIX und Absatzausgleich | Fertigung nach dreidimensionalen Maßen möglich | Gewicht ca. 160 bis 220 g (ohne Polster und Verschlüsse) | Farbe blau | VE 1 Stück.* (Produkt befindet sich in der Umstellung. Beschreibung entspricht der neuen Version) Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knöchelstütze mit Stabilisierungselement, Sprunggelenk Fusswurzel Orthese, Sprunggelenk Fusswurzelorthese, Sprunggelenk Textilorthese, Sprunggelenk textile Orthese, Sprunggelenks Fusswurzelorthese, Sport Stirrup, Sportschiene, Sprung-Gelenk Orthese, Sprunggelenk Orthese, Sprunggelenk Schiene, Sprunggelenkorthese, Sprunggelenkschiene, sport stirrup |
| | |
| |