Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex DNT WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ 18879N1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-94016
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     WAEG6V 8/8 EKR/EK
EAN/GTIN:
     5050268220257
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat6
Brand-Rex DNT WAEG6V-Dose 8/8 UP0 LSA+ 18879N1 Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Kategorie 6, Anschlussart LSA, Buchsen geschirmt, Mit Textfeld, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss Clip, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, geschirmte Anschlussdose für den Einsatz in Installations- und Übertragungsstrecken bis 250 MHz der Anforderungsklasse E nach ISO/IEC 11801:2002 und EN 50173:2002 und für die Anwendung 10GBase-T geeignet, metallisches Gehäuse aus Zinkdruckguss, mit Anschlussmöglichkeit für einen Potentialausgleich, umstecken des hinteren Gehäusedeckels bewirkt optimalen Kabelzugang aus verschiedenen Richtungen, Schirmkontaktierungen und Zugentlastungen nach EN 50174 getrennt ausgeführt, die Signaladern werden auf LSA-PLUS-kompatible IDC-Klemmen mit Adernfarbkennzeichnungen und Ziffern aufgelegt, Einbau über 60-mm-Befestigungsspur (horizontal/vertikal) und 80mm diagonal, oberer und unterer Tragebügel abnehmbar,
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Zentralplatte:
Nein
Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
Clip
Auslassrichtung:
schräg
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Kodierung:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, Datenanschlussdose, Datensteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,48*
€ 12,22*
€ 5,46*
ab € 8,58*
€ 12,35*
€ 3,90*
ab € 9,75*
€ 13,88*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,28*
€ 14,57*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,34*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.