| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-93722 Herst.-Nr.: WAEG6V 8 EKR/EK EAN/GTIN: 5050268220011 |
| |
|
| | |
| Brand-Rex DNT WAEG6V-Dose 8 UP0 LSA+ 18870N1 Unterputz, Kanaleinbau, Bodentank/Unterflurmontage, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Kategorie 6, Anschlussart LSA, Buchsen geschirmt, Mit Textfeld, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss Clip, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Informationstechnische Anschlussdose Cat.6 für Anwendungen der Anwendungsklasse E gem. EN 50173:2002, - geschirmte Zweifachanschlussdose mit Kabelzuführung aus 4 Richtungen, geeignet für die Anwendung 10 GE, von einem neutralen Institut geprüft, gemessen im Link bis zu einer Frequenz von 700 MHz mit einem Abstand im NEXT von > 11 dB bei 500 MHz, Zugentlastungsstellen für Kabel, obere und untere Montagebügel abnehmbar, Schirmkontaktierung werkzeugfrei mit Kabelclips (360° aus Federband, verzinnt), Schneidklemme LSA-Plus-kompatibel, Leitungsdurchmesser: 0,4 - 0,64 mm (AWG 26-22), Aderdurchmesser: - 1,4 mm, separate Potentialanschlussmöglichkeit, geschirmte Buchsen gem. ISO/IEC 60603-7-5 2, Gehäuse Zinkdruckguss, Zentralplatte ABS 50 x 50 mm Weitere Informationen: | | Aufputz: | Nein | Unterputz: | Ja | Kanaleinbau: | Ja | Bodentank/Unterflurmontage: | Ja | Befestigungsart: | schrauben | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Mit Buchsen/Kupplungen: | Ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Kategorie: | 6 | Anschlussart: | LSA | Buchsen geschirmt: | Ja | Zentralplatte: | Nein | Abdeckrahmen: | Nein | Mit Textfeld: | Ja | Separate Kabelzugentlastung: | Ja | Montageart Schirmanschluss: | Clip | Auslassrichtung: | schräg | Mit Staubschutz: | Ja | Mechanische Kodierung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 7,39* | € 10,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,71* | € 11,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,74* | € 12,51* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,21* | € 13,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,05* | € 15,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|