Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-9363 Herst.-Nr.: ZB2BE101 EAN/GTIN: 3389110612608 |
| |
|
| | |
| Schneider Electric Hilfsschalter S ZB2BE101 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Montageart Frontbefestigung, Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 2,70* | € 3,77* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,91* | € 4,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 2,92* | € 4,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,80* | € 5,30* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,49* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|