Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Ersatzbügel 09 00 000 5230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-92844
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verriegelungsbügel
harting verriegelungsbügel
Harting Ersatzbügel 09 00 000 5230 Direktmontage möglich, Länge 135,4mm,
Weitere Informationen:
Schienenmontage:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Länge:
135.4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bügel, Fixierung, HAN B, HAN Größe 24, Halterahmen, Kontakteinsatzhalterung, Rasthebel, Steckverbinder-Zubehör, Summenbefestigung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,23*
€ 4,18*
1
€ 5,46*
ab € 3,22*
€ 4,35*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2935*
€ 4,4335*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,51193*
€ 4,57193*
Lager 5382
76
1
€ 5,80*
ab € 3,60*
€ 4,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,53*
Zubehör
Harting
09 21 064 3001
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.