Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) LED-Element grün Front M22-CLED-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-86973
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216571
EAN/GTIN:
     4015082165710
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton (Moeller) LED-Element grün Front M22-CLED-G Mit integriertem Leuchtmittel, Mit integrierter Diode, Fassung ohne, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 12 ...

30V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 12 ...

30V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12 ...

30V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Art des Leuchtmittels LED, Anschlussart Hilfsstromkreis Federzuganschluss, Farbe des Leuchtmittels grün, Befestigungsart Frontbefestigung,

Weitere Informationen:
Mit integriertem Trafo:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit integriertem Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V | 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V | 30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Art des Leuchtmittels:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Leuchtmelder, eaton leuchtmelder grün, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassungselement
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,41*
€ 7,24*
20
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 7,68*
1 Tag
1724
1
€ 6,40*
ab € 6,30*
€ 8,44*
1 Tag
33
1
€ 4,99*
ab € 6,42*
€ 8,60*
Lager 5382
227
1
€ 5,80*
ab € 7,46*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Zubehör
Eaton
231079
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
231080-BK
ab € 6,83*
Zubehör
Eaton
231078
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
271541 M22-XLED220
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.