Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Cons.Varta Mignon Alkali-Mangan Batterie 1,5V 4006 OEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-86310
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04006211501
EAN/GTIN:
     4008496356621
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta Cons.Varta Mignon Alkali-Mangan Batterie 1,5V 4006 OEM Größenbezeichnung Mignon, Anzahl der Zellen 1, Ausführung Alkali-Mangan, Nennspannung 1,5V, Kapazität 2600mAh, IEC-Bezeichnung LR 6, Sonstige Bezeichnung AA/AM 3, Höhe inkl.

Pole 50,5mm, Durchmesser 14,5mm, Gewicht 23,3g, Batterie für Dauer- oder Pulsbetrieb mit hohen Strömen.

Alkaline-Zellen sind hermetischdicht und daher gegen Auslaufen geschützt.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Ausführung:
Alkali-Mangan
Kapazität:
2600 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
Durchmesser:
14.5 mm
Gewicht:
23.3 g
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Baby Batterie, Batterie C, Batterie LR14, Batterie R14, C Baby Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, Batterie, E-Block, Industrial, Knopfbatterie, Knopfzelle, Knopfzellenbatterie, Mignonzelle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21549
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,22*
€ 0,25*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22*
€ 0,25*
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22112*
€ 0,25112*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2299*
€ 0,2599*
Lager 5382
2970
500
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,24*
€ 0,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,23*
Zubehör
Storacell
SLC4OR
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.