Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-80461 Herst.-Nr.: 1788100000 EAN/GTIN: 4032248205547 |
| |
|
| | |
| Weidmüller Steckverbinder Gehäuse TSLU 1M20G HDC 06B #178810 Form rechteckig, Ausführung des Gehäuses Steckergehäuse, Anordnung der Kabelzuführung seitlich, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Art der Verriegelung Längsbügel, Schutzart (IP), montiert IP65, Mit Nocken für einen Längsbügel Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | Nein | Mit Klappdeckel: | Nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Art der Verriegelung: | Längsbügel | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,90* | € 5,39* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,32* | € 5,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,52* | € 6,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 6,39* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 4,72* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|