Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Dachventilator Drehstrom DN 300 DZD 30/2 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-79330
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0216
EAN/GTIN:
     4012799872160
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator
Maico Axial-Dachventilator Drehstrom DN 300 DZD 30/2 B Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 3100m³/h, Nennleistung 380W, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Schutzart (IP) IP55, Nennweite 300mm, Korrosionsschutz verzinkt, Merkmale Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech.

Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.

Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran.

8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1.

Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend.

Reversierbetrieb: Über den Motor saugend.

Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ...

E und DZD ...

BL): Der Volumenstrom verringert sich um ca.

35 % bei anormaler Förderrichtung.

Motor Asynchronmotor.

Reversierbar.

Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (\".../E\") und DZD...BL.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Drehstrommotor Typenreihe DZD.

Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz.

Schutzart DZD...

D IP 54.

Schutzart EZD...

B und ...

E IP 55.

Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca.

1,7 m lang.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen.

Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz.

Konzentration und Temperatur müssen bekannt sein.

Flügelräder aus Aluminium.

Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20 °C erhalten Sie auf Anfrage.

Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich.

Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden.

Artikel: DZD 30/2 B, Fördervolumen: 3.100 m³/h, FördervolumenNenn : 2.040 / im opt.

Wirkungsgrad , Druck pfs, Nenn : 135 / im opt.

Wirkungsgrad , Drehzahl nNenn : 2.830 / im opt.

Wirkungsgrad , Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 380 / im opt.

Wirkungsgrad , INenn : 0,85 / im opt.

Wirkungsgrad , IMax: 1 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 20,1 kg, Nennweite: 300 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ?: 34,3 %, Messkategorie: C, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 43,2, PBEP: 385 W, FördervolumenBEP : 2.640 m³/h, pfs, BEP : 180 Pa, nBEP : 2.830 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 89 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: Ermittlung der Energieeffizienz ohne Schutzgitter und Dachhaube.,

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
Nein
Fördervolumen:
3100 m³/h
Nennleistung:
380 W
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Nennweite:
300 mm
Korrosionsschutz:
verzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialer Dachventilator, Dach-Lüftungssystem, Entlüftungssystem, Ventilator, Ventilator für Dacheinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.282,51*
€ 1.444,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.284,42*
€ 1.445,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.293,08*
€ 1.451,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.348,09*
€ 1.518,68*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,70*
€ 1.659,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,24*
€ 1.974,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,04*
€ 1.949,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.565,82*
€ 1.863,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,92*
€ 1.813,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.487,70*
€ 1.770,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0361
ab € 373,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0993
ab € 551,75*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0978
ab € 1.100,96*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0986
ab € 1.104,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0340
ab € 1.073,02*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 282,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.