Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 600 DZS 60/84 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-78306
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0058
EAN/GTIN:
     4012799940586
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Maico Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 600 DZS 60/84 B Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Fördermitteltemperatur -20 ...

60°C, Fördervolumen 14970m³/h, Drehzahl 14251/min, Schutzart (IP) IP55, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 600mm, Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857.

8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1.

Einbau in jeder Lage möglich.

Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard.

Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage.

Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca.

35 % bei anormaler Förderrichtung.

Motor Asynchronmotor.

Drehzahlsteuerbar.

Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B.

Reversierbar.

Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (...-E).

Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet.

Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS.

Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz.

Schutzart IP 55.

Ausnahme DZQ/DZS...

D IP 54.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich.

Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschutzschalter z.B.

MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden.

Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschutzschalter gewährleisten.

Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet.

Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors.

Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.

Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen.

Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt.

Kondenswasserbohrungen.

Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz.

Flügelräder aus Aluminium.

Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage.

Beim Betrieb mit Frequenzumrichtern ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich.

Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden.

Artikel: DZS 60/84 B, Ausführung: Stahlwandring, Fördervolumen: 7.490 / 14.970 m³/h, FördervolumenNenn : 5.480 / 10.790 / im opt.

Wirkungsgrad , Druck pfs, Nenn : 52 / 210 / im opt.

Wirkungsgrad , Drehzahl nNenn : 720 / 1.425 / im opt.

Wirkungsgrad , Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 / 1.600 / im opt.

Wirkungsgrad , INenn : 1 / 3 / im opt.

Wirkungsgrad , IMax: 4,3 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Polumschaltbar: ja, Polanzahl bei hoher Drehzahl: 4, Polanzahl bei niedriger Drehzahl: 8, Netzzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 28,3 kg, Nennweite: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz ?: 39,3 %, Messkategorie: A, Effizienzkategorie: statisch, Effizienzgrad N: 44,4, VSD erforderlich: nein, PBEP: 1.600 W, FördervolumenBEP : 10.790 m³/h, pfs, BEP : 210 Pa, nBEP : 1.425 1/min, Schallleistungspegel LWA7 : 71 / 87 dB(A), spezifisches Verhältnis: ? 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind: -, Luftrichtung: Be- und Entlüftung

Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Fördermitteltemperatur:
-20 °C | 60 °C
Fördervolumen:
14970 m³/h
Drehzahl:
1425 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
600 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Ventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.806,27*
€ 1.995,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.802,02*
€ 1.996,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.872,18*
€ 2.063,45*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.111,88*
€ 2.318,42*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.195,89*
€ 2.407,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,55*
€ 2.864,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.376,89*
€ 2.828,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,69*
€ 2.716,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,28*
€ 2.658,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.195,89*
€ 2.613,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0337
ab € 247,52*
Zubehör
Maico
0151.0345
ab € 347,41*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0199
ab € 156,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.