Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS Tür Control Türsprechstelle PUK08/2-EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-78109
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PUK08/2-EN
EAN/GTIN:
     4035138003728
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
TCS Tür Control Türsprechstelle PUK08/2-EN Anzahl der Ruftasten 8, Montageart Unterputz, Mit Abdeckung, Schutz gegen Vandalismus, Farbe sonstige, Installationstechnik Bus-System, Höhe 208mm, Breite 274mm, Tiefe 3mm, für 8 Wohneinheiten, Unterputzmontage, Frontplatte 3 mm, win:clip-Prinzip, Namensfeldgröße: H 19 mm x B 62 mm, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), 3-Draht-Technik erforderlich, zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 50 °C, Maße Frontplatte: H 208 mm x B 274 mm x T 3 mm, Maße UP-Kasten: H 159 mm x B 250 mm x T 40 mm
Weitere Informationen:
Mit Infoschild:
Nein
Anzahl der Ruftasten:
8
Montageart:
Unterputz
Mit Abdeckung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Modulare Bauweise:
Nein
Mit Kamera:
Nein
Farbe:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Höhe:
208 mm
Breite:
274 mm
Tiefe:
3 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Außenstation, Lautsprecher, Türlautsprecher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 376,09*
€ 437,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,93*
€ 438,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 394,85*
€ 455,61*
Frei Haus
ab € 403,83*
€ 466,77*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 410,18*
€ 475,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,53*
€ 565,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,49*
€ 520,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,18*
€ 488,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.