Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann INET Gigabit Ethernet Switch + redundan.Netzteil MACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-77954
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943969101
EAN/GTIN:
     4002044242046
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Industrie-Switch
Hirschmann INET Gigabit Ethernet Switch + redundan.Netzteil MACH102-8TP-R Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 8, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 2, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 100 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Modulslots 4, Layer 2, Managebar, Schutzart (IP) IP20, Höhe 310mm, Breite 448mm, Tiefe 44mm, ETHERNET/Fast ETHERNET/Gigabit Ethernet-Switch nach IEEE 802.3, modularer, managed, Industrial Workgroup Switch, Layer 2 mit Software Professional, Store-and-Forward-Switching, Lüfterloses Design, Redundantes Netzteil
Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
2
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Modulslots:
4
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
310 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
44 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, einbau netzteil, industrie-switch hirschmann, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.441,79*
€ 1.558,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.435,65*
€ 1.558,97*
Frei Haus
ab € 1.457,21*
€ 1.573,23*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,54*
€ 1.577,25*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,25*
€ 1.876,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,14*
€ 1.860,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,58*
€ 1.801,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.483,36*
€ 1.765,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,54*
€ 1.727,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.