| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-700723 Herst.-Nr.: 766393 EAN/GTIN: 4013364282926 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Handgriff mit Zahnkupplung HG ZK 230 Art des Zubehörs Handhabeverlängerung, Werkstoff Kunststoff, Gesamtlänge 230mm, Für Nennspannung bis 1kV, Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Handhabeverlängerung | Werkstoff: | Kunststoff | Gesamtlänge: | 230 mm | Für Nennspannung bis: | 1 kV | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,13* | € 167,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,90* | € 168,07* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 140,58* | € 169,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 141,16* | € 169,61* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 154,79* | € 184,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|