| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-693141 Herst.-Nr.: 769507 EAN/GTIN: 8424450183809 |
| |
|
| | |
| Televes Optischer WLAN Router GPON Basis 1xGB ONTB Ethernet, xDSL, Montageart Aufputz, Protokoll IPv4 und IPv6, Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports 1, Firewall, VPN, GPON Router mit optischem Eingang und RJ45 Netzwerkanschluss (10/100/1000Base-T). Möglich sind Breitband-Datenübertragungsraten von 2,5Gbps(Downstream) und 1.25Gbps(Upstream). Umfangreiches Ferwartungsmanagement zur kompletten Bedienung ohne Eingriff des Nutzers. Anschlüsse: 1xGB Ethernet. Weitere Informationen: | | Ethernet: | Ja | ISDN: | Nein | XDSL: | Ja | Analog: | Nein | USB: | Nein | Leerchassis: | Nein | Montageart: | Aufputz | Firewall: | Ja | VPN: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4G Router, LTE Router, Router, 3G Router, UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, umts router vpn, isdn router, televes router, GPON, LWL, Netzwerk Router, Netzwerkterminal |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 141,94* | € 180,10* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 171,80* | € 209,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|