| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-691733 Herst.-Nr.: 196644 EAN/GTIN: 8711893144277 |
| |
|
| | |
| Erico Seilabhängesystem SpeedLink D1,5mm L2m SLK15L2TR2 Länge 2m, Kabeldurchmesser 1,5mm, Kabelmaterial Stahl, Das System beinhaltet das Stahlseil mit Kippelement und den Verschluss, zur Befestigung in einfachen Durchgangslöchern in einer Vielzahl von Bauteilen oder Geräten, ideal für Beleuchtungskörper Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Kabeldurchmesser: | 1.5 mm | Kabelmaterial: | Stahl | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil ø 1,5mm, Befestigungsmaterial, Deckenbefestigung, Drahtseilabhängung, Kabelbahnbefestigung, Kabelbühnenbefestigung, Kabelpritschenbefestigung, Kabeltrassenbefestigung, Kabelwannenbefestigung, Seil, Seilabhängung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 11,9731* | € 14,9631* | | | | | 21 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 12,8354* | € 15,9354* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,88* | € 16,34* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,3955* | € 16,9555* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 13,48* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|