Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-689269 Herst.-Nr.: MUM9AX5S00 EAN/GTIN: 4242002957494 |
| |
|
| | |
| Bosch Kleingeräte+HT Küchenmaschine OptiMUM MUM9AX5S00 plat-si Leistung 1500W, Geschwindigkeitsregelung 7 Stufen, Fassungsvermögen Mehl 1500g, Werkstoff der Rührschüssel Edelstahl, Grundfarbe sonstige, Mixsystem, Rührsystem, Erweiterbar, Universal-Küchenmaschine mit SensorControl Plus, 3D PlanetaryMixing, Smart dough sensor, integr. Waage, SensorControl Plus, integr. Timer, Smart tool detection, extra große Schüssel mit 5,5 l Fassungsvermögen aus gebürstetem Edelstahl mit 2 Griffen für bis zu 3,5 kg Rührteig oder 1,5 kg Mehl plus Zutaten bei Hefeteig, 7 Schaltstufen plus Momentschalter, EasyArmLift, Easy storage, Gehäuse aus Aluminium Druckguss, Abdeckungen der Antriebe aus gebürstetem Edelstahl, Wiedereinschaltsicherung, Gummifüße, Rührbesen mit Silikon, Vollmetall Schlagbesen und High Performance Knethaken, Farbe: Platinum Silber Weitere Informationen: | | Leistung: | 1500 W | Geschwindigkeitsregelung: | 7 Stufen | Fassungsvermögen Mehl: | 1500 g | Werkstoff der Rührschüssel: | Edelstahl | Grundfarbe: | sonstige | Mixsystem: | Ja | Rührsystem: | Ja | Schneidsystem: | Nein | Erweiterbar: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 483,20* | € 541,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 529,48* | € 591,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 534,17* | € 591,03* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 529,77* | € 591,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 561,34* | € 620,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|