| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-688571 Herst.-Nr.: 2CKA006136A0211 EAN/GTIN: 4011395223512 |
| |
|
| | |
| Busch-Jaeger Unterputz-Montagedose KNX Touchpanel sw 6136/07 UP Art des Zubehörs Montagegehäuse, Unterputz-Montagedose, schwarz, Busch-Installationsbus KNX, Touchpanels, Unterputz-Montagedose Zur Unterputz- und Hohlwandmontage des Busch-SmartTouch 7 6136/07-8xx. Winddicht. Einbaumaß Unterputz (H x B x T): 152 mm x 235 mm x 60 mm. Einbaumaß Hohlwand (H x B x T): 146 mm x 227 mm x 50 mm. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Montagegehäuse | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,27* | € 50,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,22* | € 50,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,93* | € 51,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 40,15* | € 52,80* | | | | Lager 5382 | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 55,20* | € 69,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|