Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-686087 Herst.-Nr.: 927.100 EAN/GTIN: 4057298011061 |
| |
|
| | |
| Bachmann KAPSA Deckel Edelstahl Optik 927.100 Werkstoff Metall, Farbe Edelstahl, Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen, dreifach, modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglicht, der Einbau von oben rt eine einfache und optional nachträgliche Montage, eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Farbe: | Edelstahl | Transparent: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,22* | € 37,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,72* | € 39,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,92* | € 43,16* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 33,43* | € 43,75* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,42* | € 43,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|