Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome FTTH-Hutschienenadapter m.Kuppl.4xSC/APC 15m IC5635-C15


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-679681
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     IO11891618230415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
Acome FTTH-Hutschienenadapter m.Kuppl.4xSC/APC 15m IC5635-C15 Befestigungsart einrasten, Mit Buchse/Kupplung, Anzahl der Buchsen/Kupplungen 4, Steckverbindertyp SC, Mit Textfeld, Auslassrichtung nach unten,
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchse/Kupplung:
Ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
SC
Zentralplatte:
Nein
Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Auslassrichtung:
nach unten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, LWL-Anschlussdose, LWL-Datendose, LWL-Dose, Modulträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 61,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,78*
€ 855,3482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,42*
€ 843,0198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 672,96*
€ 800,8224
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,40*
€ 773,976
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 613,59*
€ 730,1721
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.