Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acome FTTH-Hutschienenadapter m.Kuppl.4xSC/APC100m IC5635-C100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-679468
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     IO118916182304100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter
Acome FTTH-Hutschienenadapter m.Kuppl.4xSC/APC100m IC5635-C100 Befestigungsart einrasten, Mit Buchse/Kupplung, Anzahl der Buchsen/Kupplungen 4, Steckverbindertyp SC, Mit Textfeld, Auslassrichtung nach unten,
Weitere Informationen:
Aufputz:
Nein
Unterputz:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Mit Buchse/Kupplung:
Ja
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
4
Steckverbindertyp:
SC
Zentralplatte:
Nein
Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Auslassrichtung:
nach unten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenanschlussdose, Datenanschlussdose LWL, Datendose, LWL-Anschlussdose, LWL-Datendose, LWL-Dose, Modulträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 96,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.120,23*
€ 1.333,0737
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.099,29*
€ 1.308,1551
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.043,74*
€ 1.242,0506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.008,34*
€ 1.199,9246
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 960,93*
€ 1.143,5067
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.