Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-672407 Herst.-Nr.: P-38233 EAN/GTIN: 0088381973946 |
| |
|
| | |
| Makita Schleifpapierrolle 120mmx50m K120 P-38233 Geeignet für Holz, Geeignet für Metall, Typ Rolle, Körnung 120, Länge 50000mm, Breite 120mm, Farbvariante rot, Weitere Informationen: | | Typ: | Rolle | Körnung: | 120 | Länge: | 50000 mm | Breite: | 120 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifsparrolle, Sparrolle, sparrolle 50 meter x40mm k120, metall schleifpapier, metall-schleifpapier p120, Holzschleifpapier, Metallschleifpapier, Schleifband, Schleifpapier, Schmirgelleinen, Schmirgelpapier |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,30* | € 33,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 25,12* | € 33,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,46* | € 34,64* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,10* | € 34,65* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Stück | € 5,80* | ab € 27,50* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,55* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|