| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-658388 Herst.-Nr.: 09330009803 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Harting HAN Snap Träger 09 33 000 9803 Schienenmontage, Länge 119mm, Breite 57mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Weitere Informationen: | | Schienenmontage: | Ja | Direktmontage möglich: | Nein | Länge: | 119 mm | Breite: | 57 mm | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halterahmen für stifteinsatz, Fixierung, HAN B, HAN D, HAN DD, HAN E, HAN EE, HAN ES, HAN Größe 10, HAN Hsb, HAN Hv E |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,06* | € 11,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,13* | € 11,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,1443* | € 11,2943* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,82579* | € 12,18579* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 9,88* | € 13,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|