Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Holzschraube 7X85 6-KT.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-65777
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080405
EAN/GTIN:
     4006209804056
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Fischer Deutschl.

Holzschraube 7X85 6-KT.

Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser 7mm, Länge 85mm, Schlüsselweite 13mm,

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
7 mm
Länge:
85 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, sechskant-holzschraube galv verzinkt, sechskant holzschraube, gal vz sechskant-holzschraube, Außensechskant-Holzschraube, Außensechskantschraube, Holzschraube, Schlüsselschraube, Schraube, Sechskantschraube, Stahlschraube
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2707*
€ 0,3507*
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2995*
€ 0,3937*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2756*
€ 0,3951*
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3564*
€ 0,4564*
Lager 5382
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,47*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.