| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-65296 Herst.-Nr.: 21/60 EAN/GTIN: 4011126042900 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/60 Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Schaftdurchmesser 4mm, Gesamtlänge 60mm, Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kunststoffummantelt: | Nein | Schaftdurchmesser: | 4 mm | Gesamtlänge: | 60 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,50* | ab € 0,1873* | € 0,2473* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1948* | € 0,2648* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,1824* | € 0,2724* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,1871* | € 0,2871* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|