Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Bewegungsmelder/Schaltakt. 1-fach elfenbein ws 6215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651897
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0411
EAN/GTIN:
     4011395202555
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
buschjäger schaltaktor
Busch-Jaeger Bewegungsmelder/Schaltakt.

1-fach elfenbein ws 6215/1.1-82 Bussystem KNX, Andere Bussysteme free@home, Funk bidirektional, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, Busankopplung inklusive, Tierschneise, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 1,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 3m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Schaltleistung 2300W, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 30min, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach, elfenbeinweiß, Busch-free@home, Abdeckungen future linear, Bewegungsmelder/Schaltaktor 1-fach für Busch-free@home Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise.

Zum automatischen Schalten von Busch-free@home Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interface des System Access Points programmiert werden.

Zum Schalten von 127 V~/230 V~ Verbrauchern.

Mit integriertem Schaltaktor.

Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Konfiguration kann nachträglich über das Web-Interface geändert werden (Gruppen, Szenen, .).

Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.

Bei der Installation in die Unterputzdose ist auf eine räumliche Trennung zwischen der Bus- und der 127 V/230 V-Installationsleitung zu achten! Bei Unterschreiten des Mindestabstands z.B.

Elektronikdosen oder Isolierschläuche verwenden.

Ausgänge: 1x Schließer, potenzialfrei Lastart: ohmsch Nennstrom: 10 A Ausgangsspannung: 230 V~ Nennleistung: 2300 W Lastart: kapazitiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Lastart: induktiv Nennstrom: 10 AX Nennleistung: 2300 VA Erfassungsbereich: frontal: 6 m, seitlich: 3 m Öffnungswinkel: 180 ° Helligkeitsgrenzwert: 1 Lux - 500 Lux Montagehöhe: 1,1 m - 1,3 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 53 mm Einbautiefe: 32 mm Einbaulage: vertikal

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
tebis TX
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
Transparent:
Nein
Busankopplung inklusive:
Ja
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
Nein
Tierschneise:
Ja
Treppenhausüberwachung:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
3 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
2300 W
Min. Einschaltdauer:
30 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, ABB, Aktor, Bewegungsmelder, Bewegungssensor, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Busch-free@home
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 125,71*
€ 156,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,72*
€ 168,95*
Frei Haus
ab € 136,29*
€ 169,36*
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 175,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 146,17*
€ 182,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,13*
€ 216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.