Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Zentralscheibe alpinws Licht-Ton-Rufsysteme 1790-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-651291
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001710A4075
EAN/GTIN:
     4011395191156
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Rufsystem
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Busch-Jaeger Zentralscheibe alpinws Licht-Ton-Rufsysteme 1790-594-914 Geeignet als Zentralplatte, Geeignet für Hilferufschalter Einzel, Geeignet für Steckdose D-Sub, Geeignet für Hilferuf Einzel, Geeignet für Schwesternrufsystem, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Halogenfrei, Zentralscheibe, alpinweiß, Rufsysteme, Licht-Ton-Rufsysteme, Zentralscheibe Als Abdeckung für Ruftaster: Patientenruf und Universalsteckvorrichtung.

Für Zettler VarioLine Einsätze der Serie 127.xxx.

Weitere Informationen:
Geeignet als Zentralplatte:
Ja
Geeignet für Hilferufschalter:
Einzel
Geeignet für Einstellschalter:
Nein
Geeignet für Zugkontakt:
Nein
Geeignet für Steckdose:
D-Sub
Busfähig:
Nein
Geeignet für Hilferuf:
Einzel
Geeignet für Schwesternrufsystem:
Ja
Geeignet für Radioübertragung:
Nein
Geeignet für Programmwahlschalter:
Nein
Blindplatte:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, buschjaeger zentralplatten weiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, ABB, Abdeckplatte, Abdeckung, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Geräteabdeckung, Lichtruf-System
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 5,91*
1
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,23*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,32*
€ 6,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 6,75*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,81*
€ 7,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.