Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Allzweckschraube Senkkopf, 3,5x15 190014


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-650712
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190014
EAN/GTIN:
     4021103900147
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Cimco Allzweckschraube Senkkopf, 3,5x15 190014 Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Durchmesser 3,5mm, Länge 15mm, Kopfform versenkt, Schraubsystem Pozidriv PZ, Für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe 2.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Durchmesser:
3.5 mm
Länge:
15 mm
Kopfform:
versenkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 3,5 x 15, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, Allzweckschraube, Holzschraube, Kreuzschlitzschraube, Pozidrivschraube, Schraube, Senkkopfschraube
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0315*
€ 0,0464*
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03615*
€ 0,05225*
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 5,62*
€ 7,89*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,71*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 8,13*
€ 11,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.